Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
13345
13345.060.020
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
Šestihranný šroub se zápustnou hlavou (Torx) ISO 14581 Ocel Pozinkovaná 8.8 M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
4.31
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
4.31
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14581
Čísla materiálu
Objednací číslo
13345.060.020
EAN
8717077020894
UBB
500722815825
UNSPSC
31161504