text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se zápustnou hlavou (Torx) ISO 14581 Ocel Pozinkovaná 08.8 M4X16


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 08.8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.53
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M4
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 08.8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.53
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód

Normes

ISO 14581

Numéros d'articles

Numéro d'article 13345.040.016
EAN 8717077020771
UBB 500722814679
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.