text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se šestihrannou maticí, metrický závit ISO DIN 601/555 Ocel Žárový zinek 4.6 ISO metrický M16X140

Specifikace

Průměr M16
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.ISO metrický

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 140
m 13
P 2
s 24

Normy

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697

Čísla materiálu

Objednací číslo 08405.160.140
EAN 8717077288669
UBB 500648047552
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.