Nízké matice
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
Matice
Nízké matice
11385
11385.160.100
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
Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem ISO 8675 ISO 8675 Ocel Pozinkované 04 M16X1,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
20.5
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
m (max.)
8
P
1
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
Čísla materiálu
Objednací číslo
11385.160.100
EAN
8717077309678
UBB
500650952053
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model