text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem ISO 8675 ISO 8675 Ocel Pozinkované 04 M10X1,25


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 7.3
HS kód

Rozměry

d-D M10
m (max.) 5
P 1.25
s 16

Normy

ISO 8675

Čísla materiálu

Objednací číslo 11385.100.125
EAN 8717077309623
UBB 500650951550
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.