text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šestihranné matice ISO 8673 metrické ISO 8673 Ocel Bez PU 6 M52X3,00 (≠ISO)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 6
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M52
Značka Fabory
Třída 6
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 1180
HS kód 7318160

Rozměry

d-D M52
m (max.) 42
P 3
s 80

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934
ISO 8673

Čísla materiálu

Objednací číslo 11123.520.300
EAN 8717077309326
UBB 500650948515
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.