Uzavřené matice
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
Matice
Uzavřené matice
16405
16405.360.001
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
Šestihranná uzavřená matice nízká DIN 917 Ocel Bez PU 6 soustružený M36
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M36
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
577
Info
soustružený
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M36
h
44
P
4
s
55
t (min.)
35.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
917
Čísla materiálu
Objednací číslo
16405.360.001
EAN
8717077217775
UBB
500648192093
UNSPSC
31161705
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model