Nedtrain Oud
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
Matice
Uzavřené matice
47300
47300.050.001
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
Šestihranná uzavřená matice nízká DIN 917 Mosaz CU2/CU3 M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.3
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
h
7
P
0.8
s
8
t (min.)
4.96
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
917
Čísla materiálu
Objednací číslo
47300.050.001
EAN
8715492843845
UBB
950355202876
UNSPSC
31161705
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model