text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |10| M16X1,50


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |10|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Třída |10|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 29.8

Rozměry

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Čísla materiálu

Objednací číslo 12422.160.150
EAN 8715492578655
UBB 950355656055
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.