text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |10| M14X1,50

Spécifications

Průměr M14
Značka Fabory
Třída |10|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 23.71

Dimensions

d-D M14
h 14
P 1.5
s 22

Normes

ISO 10512
DIN 985
NF E25-412

Numéros d'articles

Numéro d'article 12422.140.150
EAN 8715492578648
UBB 950355655974
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.