text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované |8| M16X1,50


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 33
HS kód

Rozměry

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Normy

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Čísla materiálu

Objednací číslo 12354.160.150
EAN 8717077216754
UBB 500648363363
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.