text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná pojistná matice UNF, soustružená ASME B18.2.2 Automatová ocel Pozinkované 04 1/2


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 040
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Značka Fabory
Třída 040
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 20
Váha kusu (g) 11.1
HS kód

Rozměry

F 0.75
H (max.) 0.323

Normy

ASME B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 11860.127.001
EAN 8715492574640
UBB 950355101227
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.