text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná navařovací matice DIN 929 Ocel Max. 0,25%C Bez PU M16


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál Max. 0.25%C
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál Max. 0.25%C
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27.55
Info
  • Tyto přivařovací matice jsou vhodné pro spojení se šrouby pevnostní třídy < 8.8.
HS kód

Rozměry

d-D M16
Otvor ø (H11) 18.8
m (h14) 13
P 2
s (h13) 24

Normy

DIN 929

Čísla materiálu

Objednací číslo 14020.160.001
EAN 8715492581785
UBB 950355149598
UNSPSC 31161731

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.