text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná nízká matice, ISO - metrický závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.1
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Normy

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
DIN 439-2
NF E25-405-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 01586.080.001
EAN 8717077051348
UBB 500645017087
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.