Šestihranné matice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Šestihranné matice
04119
04119.160.001
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
Šestihranná matice s velkým závitem DIN 934 Ocel Žárový zinek |10| M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|10|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Třída
|10|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
30
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované šestihranné šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.nadrozměrný
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Čísla materiálu
Objednací číslo
04119.160.001
EAN
8715494514132
UBB
500621921617
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model