Nízké matice
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
Matice
Nízké matice
01592
01592.450.300
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 936 Ocel Bez PU 14H M45X3,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M45
Značka
Fabory
Třída
14H
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
370
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M45
m
18
P
3
s
70
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
936
Čísla materiálu
Objednací číslo
01592.450.300
EAN
8717077205482
UBB
500648115524
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model