Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Nízké matice
11360
11360.050.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.68
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4035
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
11360.050.001
EAN
8715492571052
UBB
950355291630
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model