text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF/MEF DIN 934 Ocel Bez PU |8| M18X1,00 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 49.4
HS kód

Rozměry

d-D M18
m 15
P 1
s 27

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 01120.180.100
EAN 8715492023773
UBB 950355709516
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.