text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF DIN 934 Ocel Pozinkované černě pasivované |8| M80X4,00


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M80
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 3370
HS kód

Rozměry

d-D M80
m 64
P 4
s 115

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Čísla materiálu

Objednací číslo 01346.800.400
EAN 8717077259942
UBB 500649293395
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.