Matice
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
Matice
Šestihranné matice
51160
51160.360.200
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
Šestihranná matice MF DIN 934 Nerezocel A2 Min.50 M36X2,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M36
Značka
Fabory
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
348.8
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M36
m
29
P
2
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Čísla materiálu
Objednací číslo
51160.360.200
EAN
8715492028754
UBB
500696141836
UNSPSC
31161727