Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
11009
11009.850.600
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
Šestihranná matice MF DIN 934 Automatová ocel Bez PU |6| M85X6,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M85
Značka
Fabory
Třída
|6|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
3696
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M85
m
68
P
6
s
120
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
11009.850.600
EAN
8717077290518
UBB
500649592523
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model