text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF DIN 934 Automatová ocel Bez PU |6| M38X1,50 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |6|
Typ drážky Šestihran
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M38
Značka Fabory
Třída |6|
Typ drážky Šestihran
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 492
HS kód 7318160

Rozměry

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 11009.380.150
EAN 8717077290181
UBB 500649589248
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.