text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF, levý závit DIN 934 Ocel Bez PU |8| levý závit M12X1,25 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 16
Info levý závit
HS kód

Rozměry

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 01130.120.125
EAN 8715492024299
UBB 950355735008
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.