text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO - metrický závit ISO 4032 Ocel Žárový zinek 8 M30


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 211
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01510.300.001
EAN 8715494433327
UBB 500613234789
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.