text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO - metrický závit ISO 4032 Ocel Žárový zinek 8 M12


Article number
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M12
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15.41
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Dimensions

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Standards

ISO 4032

Article numbers

Article number 01510.120.001
EAN 8715494433242
UBB 500613233955
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.