Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
04128
04128.200.001
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
Šestihranná matice ISO-metrický závit ISO 4032 Ocel Žárový zinek 10 ISO metrický M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
65
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
04128.200.001
EAN
8717077238251
UBB
500648941291
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model