text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO metrický závit, pro tlakové nádoby ISO 4032 Ocel Žárový zinek 5-2 ISO metrický M24


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 5-2
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Značka Fabory
Třída 5-2
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 106
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 08785.240.001
EAN 8717077246188
UBB 500648998135
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.