text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M8

Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5

Rozměry

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01337.080.001
EAN 8715494421386
UBB 500611918755
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.