Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
01337
01337.300.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M30
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
224
Rozměry
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
01337.300.001
EAN
8715494421461
UBB
500611919589
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model