Nedtrain Oud
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
Matice
Šestihranné matice
11301
11301.270.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel C35 (AD-W7) Bez PU pro tlakové nádoby M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
C35 (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M27
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
C35 (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
164.4
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model