Nedtrain Oud
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
Matice
Šestihranné matice
01104
01104.450.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Bez PU 8 M45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M45
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
740
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M45
m (max.)
36
P
4.5
s
70
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
01104.450.001
EAN
8717077011458
UBB
500644625625
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model