text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Bez PU 8 levý závit M30 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 217.72
Info levý závit
HS kód

Rozměry

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01105.300.001
EAN 8717077232488
UBB 500648930146
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.