Nedtrain Oud
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
Matice
Šestihranné matice
11045
11045.060.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Bez PU 6 levý závit M6 (LH)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.55
Info
levý závit
HS kód
7318169290
Rozměry
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
11045.060.001
EAN
8717077246256
UBB
500648998887
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model