Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
04124
04124.120.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Bez PU 10 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
14.4
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
04124.120.001
EAN
8715494426466
UBB
500579969642
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model