Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
11303
11303.160.001
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel 25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU pro tlakové nádoby M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
33.43
Info
Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
HS kód
7318160
Rozměry
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
11303.160.001
EAN
8717077246492
UBB
500649001327
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model