Nízké matice
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
Matice
Nízké matice
01583
01583.120.001
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
Šestihranná matice ISO 4035 ISO 4035 Ocel Bez PU 05 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
5
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Třída
5
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M12
m (max.)
6
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4035
Čísla materiálu
Objednací číslo
01583.120.001
EAN
8717077235991
UBB
500648939568
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model