text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice ISO 4032 Ocel 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pro tlakové nádoby M27


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M27
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 154.63
Info
  • Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
  • Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
HS kód

Rozměry

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.