Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
01336
01336.040.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.73
HS kód
7318169290
Rozměry
d-D
M4
m
3.2
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
01336.040.001
EAN
8715494282062
UBB
500571891729
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model