text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Žárový zinek |8| M30


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 211
Info
  • ISO metrické žárově pozinkované matice jsou vyrobeny s třídou tolerance závitů 6H a jsou opatřeny vnějšími závitovými částmi (šrouby, závitové tyče),které jsou ISO metrické žárově pozinkované s třídou tolerance závitů 6az před nanesením povrchu.
  • Závit vyřezán po galvanizaci, závity nejsou tedy pokryty. Nemá nepříznivý vliv na odolnost proti korozi protože závit je chráněn zinkovou vrstvou spojovací části.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Objednací číslo 01500.300.001
EAN 8715492413161
UBB 950355023769
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.