Šestihranné matice
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
Matice
Šestihranné matice
01500
01500.220.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Ocel Žárový zinek |8| M22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M22
Značka
Fabory
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
68.5
Info
ISO metrické žárově pozinkované matice jsou vyrobeny s třídou tolerance závitů 6H a jsou opatřeny vnějšími závitovými částmi (šrouby, závitové tyče),které jsou ISO metrické žárově pozinkované s třídou tolerance závitů 6az před nanesením povrchu.
Závit vyřezán po galvanizaci, závity nejsou tedy pokryty. Nemá nepříznivý vliv na odolnost proti korozi protože závit je chráněn zinkovou vrstvou spojovací části.ISO metrický
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M22
m
18
P
2.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
01500.220.001
EAN
8715492413130
UBB
950355023439
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model