text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel D6 (1.4462) M6


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál D6 (1.4462)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál D6 (1.4462)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.3
Info
  • The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
  • Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
HS kód

Rozměry

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 52080.060.001
EAN 8715492003072
UBB 500695121979
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.