text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A8 (1.4529) M12


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A8 (1.4529)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
  • It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
  • This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
  • Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
HS kód

Rozměry

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 53081.120.001
EAN 8715492004673
UBB 500695137082
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.