text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A2 COMBIFLON 70 M12


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava COMBIFLON
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
Info Specifikace Combiflon:
  • Na povrchu se vytvoří stálý suchý film, stříbrné barvy, redukuje efekt otěru.
  • Vyrovná rozpínání v závislosti na zrnitosti a redukuje průměrné hodnoty.
  • Pro montáž šroubu / matice je třeba použít Combiflon jen na jeden produkt (např. matici).
  • Redukuje Bi-metalickou korozi.
HS kód 7318163990

Rozměry

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 51082.120.001
EAN 8715493633223
UBB 950355994894
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.