CC8818899583118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Šestihranné matice
51080
51080.180.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A2 70 M18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M18
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
45.7
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M18
m
15
P
2.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
51080.180.001
EAN
8715492267436
UBB
950355218302
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model