Matice
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
Matice
Šestihranné matice
52082
52082.200.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel 1.4539 M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4539
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
59.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4539
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
59.8
Info
Stainless steel 1.4539 provides good corrosion resistance to non-oxidizing acids such as e.g. sulfuric acid under reducing conditions.
This type of stainless steel is mainly used in the chemical industry.
Due to its low carbon content, it is generally applicable after welding without thermal after-treatment.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Čísla materiálu
Objednací číslo
52082.200.001
EAN
8715492092113
UBB
500697396835
UNSPSC
31161727