Matice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Šestihranné matice
22375
22375.200.001
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
Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8M M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
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
M20
Značka
Fabory
Třída
Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
80.5
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
HS kód
7318163990
Rozměry
d-D
M20
F
30
H
20
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Čísla materiálu
Objednací číslo
22375.200.001
EAN
8715493211919
UBB
950355702255
UNSPSC
31161727