text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8A M24


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída Gr.8A
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M24
Značka Fabory
Třída Gr.8A
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 137
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
HS kód 7318163990

Rozměry

d-D M24
F 36
H 24
P 3

Normy

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Čísla materiálu

Objednací číslo 22430.240.001
EAN 8715492922977
UBB 500635549552
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.