Nedtrain Oud
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
Matice
Korunkové matice
12022
12022.200.200
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
Šestihranná korunková matice s drážkou MF DIN 935-1 Ocel Bez PU 6 M20X2,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Značka
Fabory
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
73.3
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
m
22
n
4.5
Počet drážek
6
P
2
s
30
Závlačka DIN 94
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Čísla materiálu
Objednací číslo
12022.200.200
EAN
8717077215771
UBB
500648183001
UNSPSC
31161707
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model