text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná korunková matice s drážkou MF DIN 935-1 Ocel Bez PU 6 M20X1,50


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 6
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Třída 6
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 71.9
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozměry

d-D M20
m 22
n 4.5
Počet drážek 6
P 1.5
s 30
Závlačka DIN 94 4

Normy

DIN 935-1
NEN 729

Čísla materiálu

Objednací číslo 12022.200.150
EAN 8717077215764
UBB 500648182920
UNSPSC 31161707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.