hs 1 10 09
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
Matice
Korunkové matice
12036
12036.300.001
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
Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Ocel Pozinkované 8 M30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M30
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
250
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M30
m
33
n
7
Počet drážek
6
P
3.5
s
46
Závlačka DIN 94
6.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Čísla materiálu
Objednací číslo
12036.300.001
EAN
8717077216488
UBB
500648190196
UNSPSC
31161707
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model